Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 10 db vezetékszorító átvezetéshez SX066823 - LVS04234

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10 db vezetékszorító átvezetéshez SX066823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 17 mm

  • Mélység - 15 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481884008

Sonepar cikkszám

SX066823

Gyártói cikkszám

LVS04234

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04234

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

27 mm

Magasság:

17 mm

Mélység:

15 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

10 db vezetékszorító átvezetéshez