Schneider - 10 EXIT piktogram RILUX 8W SN029192 - OVA50239E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - nincs
Piktogram jelentése - kimenet
Hosszúság - 316 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015064
Sonepar cikkszám
SN029192
Gyártói cikkszám
OVA50239E
Gyártói típuskód
OVA50239E
Kivitel:
matrica
Irány:
nincs
Piktogram jelentése:
kimenet
Hosszúság:
316 mm
Kétoldalas:
Nem
Szélesség:
88 mm
Észlelési távolság:
18 m
10 KIJÁRAT piktogram matrica RILUX 8 W Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása