Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - 10 fekete öntapadós vakséma 900mm SX000001 - 01005

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10 fekete öntapadós vakséma 900mm SX000001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 900 mm

  • Magasság - 7 mm

  • Mélység - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430010050

Sonepar cikkszám

SX000001

Gyártói cikkszám

01005

Gyártói típuskód

01005

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

900 mm

Magasság:

7 mm

Mélység:

2 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - 10 fekete öntapadós vakséma 900mm