Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - 10 fekete öntapadós vakséma leág nyíljel SX000002 - 01006

MásolásMásolás
Schneider - 10 fekete öntapadós vakséma leág nyíljel SX000002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - piktogram

  • Szín - fekete

  • Áttetsző - Igen

  • Szélesség - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430010067

Sonepar cikkszám

SX000002

Gyártói cikkszám

01006

Gyártói típuskód

01006

Öntapadós:

Igen

Felirat:

piktogram

Szín:

fekete

Áttetsző:

Igen

Szélesség:

18 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - 10 fekete öntapadós vakséma leág nyíljel