Schneider - 10 JOBB piktogram RILUX 11/18W SN029193 - OVA50240E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - jobb
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 120 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485014944
Sonepar cikkszám
SN029193
Gyártói cikkszám
OVA50240E
Gyártói típuskód
OVA50240E
Kivitel:
matrica
Irány:
jobb
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
120 mm
Kétoldalas:
Nem
Szélesség:
264 mm
10 JOBBRA piktogram matrica RILUX 11/18 W Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakul