Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 10 JOBB piktogram RILUX 8W SN029425 - OVA50238E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10 JOBB piktogram RILUX 8W SN029425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - matrica

  • Irány - jobb

  • Piktogram jelentése - menekülési útvonal

  • Hosszúság - 88 mm

  • Kétoldalas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015057

Sonepar cikkszám

SN029425

Gyártói cikkszám

OVA50238E

Gyártói típuskód

OVA50238E

Kivitel:

matrica

Irány:

jobb

Piktogram jelentése:

menekülési útvonal

Hosszúság:

88 mm

Kétoldalas:

Nem

Szélesség:

316 mm

10 JOBBRA piktogram matrica RILUX 8 W Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása