Schneider - 10 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX055938 - BLRCH100A120B52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 38.5 µF
Névleges feszültség - 525-525 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480547607
Sonepar cikkszám
SX055938
Gyártói cikkszám
BLRCH100A120B52
Gyártói típuskód
BLRCH100A120B52
Kapacitás:
38.5 µF
Névleges feszültség:
525-525 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
233 mm
Átmérő:
75 mm
10 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V