Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 10 lábazat SX012987 - NSYZD1232G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10 lábazat SX012987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 1115 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480777790

Sonepar cikkszám

SX012987

Gyártói cikkszám

NSYZD1232G

Gyártói típuskód

NSYZD1232G

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

1115 mm

Szín:

szürke

Magasság:

900 mm

Mélység:

310 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1115 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

320 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - 10 lábazat