Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 100 címke GT90397 - TM5ACTLS100

MásolásMásolás
Schneider - 100 címke GT90397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864075204

Sonepar cikkszám

GT90397

Gyártói cikkszám

TM5ACTLS100

Gyártói típuskód

Modicon TM5ACTLS100

Öntapadós:

Nem

Felirat:

egyéb

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Hosszúság:

0 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mágneses:

Nem

100 címke. tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kompakt és teljes mértékben bővíthető Modicon M258 logikai vezérlők készültek a gépgyártóknak (OEM-k) nagy teljesítményű megoldásokat kínálva a se