Schneider - 100 db alsó tám. hátsó függőleges lapos sínhez SX066944 - LVS04669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 45.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481866837
Sonepar cikkszám
SX066944
Gyártói cikkszám
LVS04669
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04669
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
45.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
5 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
100 db alsó tám. hátsó függőleges lapos sínhez