Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 100 mm-es alapkeret álló G szekrényhez SX067293 - LVS08805

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 100 mm-es alapkeret álló G szekrényhez SX067293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - fehér

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877895

Sonepar cikkszám

SX067293

Gyártói cikkszám

LVS08805

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08805

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

fehér

Magasság:

100 mm

Mélység:

240 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

100 mm-es alapkeret álló G szekrényhez