Schneider - 100 mm-es alapkeret álló G W850 szekrényhez SX000259 - 08806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088066
Sonepar cikkszám
SX000259
Gyártói cikkszám
08806
Gyártói típuskód
08806
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Mélység:
240 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 100 mm-es alapkeret álló G W850 szekrényhez