Nem visszaküldhető

Schneider - 1000 A TRANSPORT egyenes elem IP55 SN111219 - KTA1000ET440

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 1000 A TRANSPORT egyenes elem IP55 SN111219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485022383

Sonepar cikkszám

SN111219

Gyártói cikkszám

KTA1000ET440

Gyártói típuskód

KTA1000ET440

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Hosszúság:

4000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

140 mm

Magasság:

104 mm

1000 A TRANSPORT egyenes elem IP55