Nem visszaküldhető

Schneider - 1000 A végbetáp elem IP55 SN111213 - KTA1000ER41

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 1000 A végbetáp elem IP55 SN111213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Betáplálás helye - vége

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 1000-1000 V

  • Védettség (IP) - IP55

  • Szélesség - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485021553

Sonepar cikkszám

SN111213

Gyártói cikkszám

KTA1000ER41

Gyártói típuskód

KTA1000ER41

Betáplálás helye:

vége

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Védettség (IP):

IP55

Szélesség:

230 mm

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Kivitel:

egyes

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

545 mm

Magasság:

435 mm

1000 A végbetáp elem IP55