Schneider - 1000A csatlakozó NS, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló /rotációs, 3P SX066857 - LVS04473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 1000 A
Sínvastagság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867711
Sonepar cikkszám
SX066857
Gyártói cikkszám
LVS04473
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04473
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
1000 A
Sínvastagság:
8 mm
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
350 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
1000A csatlakozó NS, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló /rotációs, 3P