Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 10db vízszintes vezetékcsatorna tartó SX066828 - LVS04256

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10db vízszintes vezetékcsatorna tartó SX066828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 80 mm

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9001

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606481866554

Sonepar cikkszám

SX066828

Gyártói cikkszám

LVS04256

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04256

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Magasság:

80 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

10db vízszintes vezetékcsatorna tartó