Schneider - 10M részleges csuklós homloklap tartó keret W650 SN025953 - 08560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 650 mm
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480524769
Sonepar cikkszám
SN025953
Gyártói cikkszám
08560
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08560
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
650 mm
Magasság:
500 mm
10M részleges csuklós homloklap tartó keret W650 Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beé