Schneider - 10M részleges csuklós homloklap tartó keret W650 SX067222 - LVS08560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884268
Sonepar cikkszám
SX067222
Gyártói cikkszám
LVS08560
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08560
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
550 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
10M részleges csuklós homloklap tartó keret W650