Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 10mm 5 to 48VDC 0.5A Solid State relés SX002690 - ABS7SC2E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10mm 5 to 48VDC 0.5A Solid State relés SX002690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - teljesen elektronikus

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 5-48 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110644791

Sonepar cikkszám

SX002690

Gyártói cikkszám

ABS7SC2E

Gyártói típuskód

Modicon ABS7SC2E

Funkció:

teljesen elektronikus

Névleges áram:

0.5 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

5-48 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

0

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

55 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

19-30 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek - 10mm 5 to 48VDC 0.5A Solid State relés