Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 10X38 biztosíték tartó 1P 1000VDC IP20 SX004256 - DF101PV

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 10X38 biztosíték tartó 1P 1000VDC IP20 SX004256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485247724

Sonepar cikkszám

SX004256

Gyártói cikkszám

DF101PV

Gyártói típuskód

DF101PV

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

1000 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

TeSys DF moduláris biztosítéktartó, 1 pólusú (1P), fotovoltaikus alkalmazások védelmére 32 A / 1000 V DC-ig. 10x38mm-es, legfeljebb 32 A áramú és 3 W-os veszteségű olvadóbetétekkel használható. Kompakt (17,5 mm széles), moduláris panelekben használható, 35 mm-es DIN-sínre csíptethető, csavaros kapcsokkal csatlakoztatható, tartozék nélkül lakatolható. Kiegészítő segédberendezések (biztosítéktartó szerelőkészletek, csíptethető jelzők) kaphatók (külön rendelhetők). 12 darabos tételben értékesített. Több szabvány szerinti tanúsítással (IEC, UL elismert, CSA, CCC, EAC).