Schneider - 11.1 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003349 - BLRCH111A133B69
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 24.7 µF
Névleges feszültség - 690-690 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485254180
Sonepar cikkszám
SX003349
Gyártói cikkszám
BLRCH111A133B69
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH111A133B69
Kapacitás:
24.7 µF
Névleges feszültség:
690-690 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
90 mm
11.1 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V