Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 110–130 V AC 50/60 Hz MT100/160 motor SDE adapterrel SN027144 - LV429433

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 110–130 V AC 50/60 Hz MT100/160 motor SDE adapterrel SN027144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-130 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019999

Sonepar cikkszám

SN027144

Gyártói cikkszám

LV429433

Gyártói típuskód

LV429433

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-130 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-130 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024