Schneider - 110–130 V AC 50/60 Hz MT400/630 motormechanizmus modul SN026645 - LV432640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020162
Sonepar cikkszám
SN026645
Gyártói cikkszám
LV432640
Gyártói típuskód
LV432640
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-130 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024