Schneider - 115/230VAC PDM standard kit SX014339 - STBPDT2100K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-230 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 8 A
Redundanciaképesség - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863949186
Sonepar cikkszám
SX014339
Gyártói cikkszám
STBPDT2100K
Gyártói típuskód
STBPDT2100K
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
115-230 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
8 A
Redundanciaképesség:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
115-230 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
4 A
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Szélesség:
18.4 mm
Magasság:
137.3 mm
Mélység:
70 mm