Schneider - 11M-os tömör homloklap, W=750mm SX066723 - LVS03861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481932945
Sonepar cikkszám
SX066723
Gyártói cikkszám
LVS03861
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03861
Szélesség:
750 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
11M-os tömör homloklap, W=750mm