Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 11M-os tömör homloklap, W=750mm SX000104 - 03861

MásolásMásolás
Schneider - 11M-os tömör homloklap, W=750mm SX000104

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 750 mm

  • Magasság - 550 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 11

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430038610

Sonepar cikkszám

SX000104

Gyártói cikkszám

03861

Gyártói típuskód

03861

Szélesség:

750 mm

Magasság:

550 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

11

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - 11M-os tömör homloklap, W=750mm