Schneider - 12.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003425 - BLRCS125A150B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 82.9 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
219 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256115
Sonepar cikkszám
SX003425
Gyártói cikkszám
BLRCS125A150B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS125A150B40
Kapacitás:
82.9 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
75 mm
12.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V