Schneider - 12.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003427 - BLRCS125A150B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 57.6 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
177 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256177
Sonepar cikkszám
SX003427
Gyártói cikkszám
BLRCS125A150B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS125A150B48
Kapacitás:
57.6 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
75 mm
12.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V