Schneider - 12.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V SX003428 - BLRCS125A150B52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 48.1 µF
Névleges feszültség - 525-525 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253541
Sonepar cikkszám
SX003428
Gyártói cikkszám
BLRCS125A150B52
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS125A150B52
Kapacitás:
48.1 µF
Névleges feszültség:
525-525 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
75 mm
12.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V