Schneider - 12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003352 - BLRCH125A150B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 57.6 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255804
Sonepar cikkszám
SX003352
Gyártói cikkszám
BLRCH125A150B48
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH125A150B48
Kapacitás:
57.6 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
90 mm
12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V