Schneider - 12 db függőleges vezetéktartó bil., G rendszer SX066831 - LVS04264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 73 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866486
Sonepar cikkszám
SX066831
Gyártói cikkszám
LVS04264
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04264
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
73 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
30 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
kábelrögzítők a PrismaSeT G-hez. PrismaSeT G aktív, falra szerelhető és álló szekrények. Függőleges kábelrögzítők