Schneider - 12 db függőleges vezetéktartó bilincs SX066829 - LVS04262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 59 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 78 mm
Magasság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481866462
Sonepar cikkszám
SX066829
Gyártói cikkszám
LVS04262
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04262
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
59 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
78 mm
Magasság:
27 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
kábelrögzítők a PrismaSeT P és G modellekhez. Függőleges kábelrögzítők. 12 darabos készlet.