Schneider - 12 db grav. felirati tábla, 18x72mm SX000268 - 08916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430089162
Sonepar cikkszám
SX000268
Gyártói cikkszám
08916
Gyártói típuskód
08916
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
18 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 12 db grav. felirati tábla, 18x72mm