Schneider - 12 db öntapadó felirat tartó, H=24mm, W=180mm SX067341 - LVS08905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 180 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Magasság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481871411
Sonepar cikkszám
SX067341
Gyártói cikkszám
LVS08905
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08905
Anyag:
műanyag
Szélesség:
180 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Magasság:
24 mm
12 db öntapadó felirat tartó, H=24mm, W=180mm