Schneider - 12 db öntapadó felirat tartó, H=24mm, W=650mm SX067343 - LVS08907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 650 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Magasság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481869722
Sonepar cikkszám
SX067343
Gyártói cikkszám
LVS08907
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08907
Anyag:
műanyag
Szélesség:
650 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Magasság:
24 mm
12 db öntapadó felirat tartó, H=24mm, W=650mm