Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=180mm SX067342 - LVS08906

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=180mm SX067342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 180 mm

  • Rögzítés öntapadós - Igen

  • Magasság - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481871428

Sonepar cikkszám

SX067342

Gyártói cikkszám

LVS08906

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08906

Anyag:

műanyag

Szélesség:

180 mm

Rögzítés öntapadós:

Igen

Magasság:

36 mm

12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=180mm