Schneider - 12 db öntapadó felirat tartó, H=24mm, W=432mm SX067339 - LVS08903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szélesség - 432 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Magasság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067339
Gyártói cikkszám
LVS08903
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08903
Anyag:
műanyag
Szélesség:
432 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Magasság:
24 mm
Öntapadós címkék a PrismaSeT P mezőkhöz és a PrismaSeT G falra szerelhető és álló szekrényekhez. Öntapadós címkék 24 x 432 mm-es mérettel. Az öntapadós címketartók egy papírcímkével és egy átlátszó borítóval vannak ellátva. 12 darabos készlet.