Schneider - 12 db pattintható felirattartó, 18x35mm SX067347 - LVS08913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 35 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869746
Sonepar cikkszám
SX067347
Gyártói cikkszám
LVS08913
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08913
Anyag:
műanyag
Szélesség:
35 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Magasság:
18 mm
12 db pattintható felirattartó, 18x35mm