Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 12 db pattintható felirattartó, 18x72mm SX067348 - LVS08915

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 12 db pattintható felirattartó, 18x72mm SX067348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 72 mm

  • Rögzítés öntapadós - Igen

  • Magasság - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481869760

Sonepar cikkszám

SX067348

Gyártói cikkszám

LVS08915

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08915

Anyag:

műanyag

Szélesség:

72 mm

Rögzítés öntapadós:

Igen

Magasság:

18 mm

12 db pattintható felirattartó, 18x72mm