Schneider - 12 db pattintható felirattartó, 25x85mm SX000269 - 08917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430089179
Sonepar cikkszám
SX000269
Gyártói cikkszám
08917
Gyártói típuskód
08917
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
25 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 12 db pattintható felirattartó, 25x85mm