Schneider - 12 db pattintható felirattartó, 25x85mm SX067349 - LVS08917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 85 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869784
Sonepar cikkszám
SX067349
Gyártói cikkszám
LVS08917
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08917
Anyag:
műanyag
Szélesség:
85 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Magasság:
25 mm
12 db pattintható felirattartó, 25x85mm