Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 12 db vízszintes vezetékcsatorna tartó SX066827 - LVS04255

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 12 db vízszintes vezetékcsatorna tartó SX066827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 30 mm

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9001

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481866547

Sonepar cikkszám

SX066827

Gyártói cikkszám

LVS04255

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04255

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Mélység:

30 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

12 db vízszintes vezetékcsatorna tartó