Schneider - 12 db vízszintes vezetéktartó bilincs SX066825 - LVS04239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - műanyag
Szélesség - 23 mm
Szín - fehér
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866448
Sonepar cikkszám
SX066825
Gyártói cikkszám
LVS04239
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04239
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
műanyag
Szélesség:
23 mm
Szín:
fehér
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
89 mm
RAL-szám:
9001
kábelrögzítők a PrismaSeT P és G modellekhez. Vízszintes kábelrögzítőkhöz. A vízszintes kábelrögzítők kapacitása megegyezik a 60 x 30 mm-es gyűjtősíncsatornákkal. 12 darabos készlet.