Schneider - 1250A-es csatl. NS-NT, függőleges, kocs., 4P SX066862 - LVS04478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 0 mm
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 1250 A
Sínvastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867766
Sonepar cikkszám
SX066862
Gyártói cikkszám
LVS04478
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04478
Pólusszám:
4
Magasság:
0 mm
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
1250 A
Sínvastagság:
10 mm
Mélység:
0 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
150 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
1250A-es csatl. NS-NT, függőleges, kocs., 4P