Schneider - 1250A-es csatlakozás NS-NT, függőleges, kocsizható, 3P SX066861 - LVS04477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 1250 A
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867759
Sonepar cikkszám
SX066861
Gyártói cikkszám
LVS04477
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04477
Pólusszám:
3
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
1250 A
Fedéllel:
Nem
1250A-es csatlakozás NS-NT, függőleges, kocsizható, 3P