Schneider - 1250A-es csatlakozó NS, függőleges, rögzített, 3P SX066866 - LVS04485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 150 mm
Szélesség - 550 mm
Max. névleges áram - 1250 A
Sínvastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867810
Sonepar cikkszám
SX066866
Gyártói cikkszám
LVS04485
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04485
Pólusszám:
3
Magasság:
150 mm
Szélesség:
550 mm
Max. névleges áram:
1250 A
Sínvastagság:
10 mm
Mélység:
300 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
150 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
1250A-es csatlakozó NS, függőleges, rögzített, 3P