Schneider - 1250A-es csatlakozó NT, függőleges, rögzített, 3P SX066859 - LVS04475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 150 mm
Szélesség - 10 mm
Max. névleges áram - 1250 A
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884299
Sonepar cikkszám
SX066859
Gyártói cikkszám
LVS04475
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04475
Pólusszám:
3
Magasság:
150 mm
Szélesség:
10 mm
Max. névleges áram:
1250 A
Fedéllel:
Nem
1250A-es csatlakozó NT, függőleges, rögzített, 3P