Schneider - 12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez SX066657 - LVS03574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 375 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874924
Sonepar cikkszám
SX066657
Gyártói cikkszám
LVS03574
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03574
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
375 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez