Schneider - 12M-os tömör homloklap SX066711 - LVS03808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873873
Sonepar cikkszám
SX066711
Gyártói cikkszám
LVS03808
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03808
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
12M-os tömör homloklap