Schneider - 12M részleges csuklós homloklap tartó keret W650 SN025954 - 08562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 650 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480524776
Sonepar cikkszám
SN025954
Gyártói cikkszám
08562
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08562
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
650 mm
Magasság:
600 mm
12M részleges csuklós homloklap tartó keret W650 Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beé